72710102001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 2 (P=5/8) (RP)-M

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:Winner RS10B 2 (P=5/8'') (RP)
Rubix:160000001671577
Produttore:72710102001-M
EAN:8718472229240
72710102001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 2 (P=5/8) (RP)-M
Riepilogo info tecniche
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 72710102001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 2 (P=5/8) (RP)-M


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza del perno19,55 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso1918 kg
Tipo di piastracollegamento
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
Forza di rottura min.49 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,22 IVA esclusa
/ Metro
56,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore