74510160001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN TITAN RS16B 1 TITAN (P=1) (RP)-M

Catena Titan

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS16B 1 Titan (P=1'') (RP)
Rubix:999230524047547
Produttore:74510160001-M
74510160001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN TITAN RS16B 1 TITAN (P=1) (RP)-M
Riepilogo info tecniche
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74510160001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN TITAN RS16B 1 TITAN (P=1) (RP)-M


L'ultima innovazione di Tsubaki, la catena TSUBAKI Titan, è stata progettata per offrire una durata di usura finora irraggiungibile in applicazioni gravose, ad esempio in condizioni abrasive e polverose, come quelle presenti nelle segherie di legname, nelle segherie di pietra o nelle fabbriche di mattoni.
La catena TSUBAKI Titan è dotata di boccole senza saldatura con scanalature per il lubrificante, perni con rivestimento speciale, piastre di maglia esterne nichelate, piastre di maglia interne in ossido nero e coniatura ad anello per massimizzare la durata.
Grazie a queste innovazioni, i costi di manutenzione e i tempi di inattività sono ridotti al minimo. Questi fattori, insieme alla minore frequenza di sostituzione della catena vecchia con quella nuova, contribuiscono a ridurre in modo significativo il costo totale di gestione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilosimplex (1)
Catena16b-1
Peso2,79 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,10 IVA esclusa
/ Metro
94,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione