Riferimenti
Regina:105/000
Rubix:160000000476328


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 05b-1 |
Dettagli del prodotto : 105/000-CATENA 05B-1 (8X3 S) 105 C
CATENA 105
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 05b-1 |
| Lunghezza della catena | 10000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,80 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 236,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore