Riferimenti
Sedis:12B-1 C (3/4 S) NI RECORD
Rubix:160000000477706
Produttore:CN1W12B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W12B-CATENA NICHELATA 12B-1 C (3/4 S) NI RECORD
Catena a rulli Sedis Record 12B-1 C nichelata, profilo Simplex. Passo 19,05 mm e struttura pensata per trasmissioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 1,25 kg |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 29 kN |
| Serie | record® nickel |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,34 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 171,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore