84101600000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1)-M
BS Lambda Catena di Nettuno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1'')
Rubix:999200400048295
Produttore:84101600000-M
EAN:8718472789249

Dettagli del prodotto : 84101600000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=1)-M
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Sulle piastre delle maglie è stato applicato uno speciale strato a due stadi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Punti di forza
La catena RF06B-NEP ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Le maglie di collegamento sono del tipo a clip
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le altre dimensioni della catena a trefoli singoli
Quando si utilizza una maglia offset a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza alla fatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | simplex (1) |
|---|---|
| Catena | 16b-1 |
| Peso | 2667 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,28 IVA esclusa
/ Metro
€ 305,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione