CN3W06B-CATENA NICHELATA 06B-3 C (3/8 T) NI RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-3 C (3/8 T) NI RECORD
Rubix:999220118002336
Produttore:CN3W06B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN3W06B-CATENA NICHELATA 06B-3 C (3/8 T) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione