315TV6000-CATENA DELTA VERTE 16B-3 C (1 T) DELTA VERTE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-3 C (1 T) DELTA VERTE
Rubix:160000000477835
Produttore:16B-3 (1 T) DELTA VERTE

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 315TV6000-CATENA DELTA VERTE 16B-3 C (1 T) DELTA VERTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 16b - 3 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione