72720200001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS20B 1 (P=1-1/4) (RP)-M

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:Winner RS20B 1 (P=1-1/4'') (RP)
Rubix:999200400048131
Produttore:72720200001-M
EAN:8718472229639
72720200001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS20B 1 (P=1-1/4) (RP)-M
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 72720200001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS20B 1 (P=1-1/4) (RP)-M


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza del perno23,1 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Peso3729 kg
Tipo di piastracollegamento
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra4,4 mm
Forza di rottura min.108 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
69,54 IVA esclusa
/ Metro
84,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore