7NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT08B-1C5(1/2S)LUBFREE 08B-1 C5 (1/2S) LUB FREE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:7NF6000
Rubix:999191000001057




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT08B-1C5(1/2S)LUBFREE 08B-1 C5 (1/2S) LUB FREE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 1000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 273,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione