13NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT12B-1C5(3/4S)LUBFREE 12B-1 C5 (3/4 S) LUB FREE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13NF6000
Rubix:999200603000054




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT12B-1C5(3/4S)LUBFREE 12B-1 C5 (3/4 S) LUB FREE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 322,69 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 393,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione