SCOTCH-BRITEACCOPPIATO SPUGNA SALVADITA 105, BLU/BIANCO, 70 MM X 130 MM 7000097785

3M 105 DETERGENTE PER GUARNIZIONI FRONTALI 1 SCATOLA DA 40 PEZZI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:K0105
Rubix:999250612002717
Produttore:7000097785
SCOTCH-BRITEACCOPPIATO SPUGNA SALVADITA 105, BLU/BIANCO, 70 MM X 130 MM 7000097785

Riepilogo info tecniche

Confezione40

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEACCOPPIATO SPUGNA SALVADITA 105, BLU/BIANCO, 70 MM X 130 MM 7000097785


Pulite e rinfrescate la guarnizione facciale della vostra maschera riutilizzabile, senza danneggiarla, utilizzando le salviette per la pulizia dei respiratori riutilizzabili 3M™. Le nostre salviette sono confezionate singolarmente con un foglio di alluminio, possono essere utilizzate con tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale 3M e aumentano la durata effettiva della vostra attrezzatura.

Punti di forza

Detergente per guarnizioni facciali per maschere riutilizzabili; confezionato singolarmente in pellicola; contribuisce ad aumentare la durata effettiva dell'attrezzatura; da utilizzare con le maschere riutilizzabili 3M™.

Applicazioni

Da utilizzare con le maschere riutilizzabili 3M™.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezione40
164,09 IVA esclusa
/ Unità
200,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione