4532+ TUTA BLU TIPO 5/6 AR TAGLIA XL 7100015922

3M™ 4532+ Indumento di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100015922
Rubix:999190300023527
Produttore:7100015922
EAN:04046719833641
4532+ TUTA BLU TIPO 5/6 AR TAGLIA XL 7100015922

Riepilogo info tecniche

Grandezzaxl
Materiale principaletessuto non tessuto
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4532+ TUTA BLU TIPO 5/6 AR TAGLIA XL 7100015922


Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4532+ per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, i liquidi e le polveri tossiche, tra cui le particelle radioattive/nucleari. Conforme ad una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo azzurro su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SSMMS da 52 g/mq del resto dell'indumento. Questo indumento protettivo è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato del materiale che consente una maggiore repellenza ai liquidi e migliori prestazioni anti-olio e anti-alcol. Questo esclusivo rivestimento consente di offrire il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni di protezione anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato. L'indumento protettivo 4532+ di 3M è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 52 g/mq. È realizzato in tessuto non tessuto SSMMS, costituito dad uno strato di base polipropilenica sul lato interno e un doppio strato all'esterno, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenzad uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro. Il design con cappuccio a 3 lembi lo rende compatibile con altri DPI, i polsini morbidi in maglia permettono un sicuro e comodo inserimento del braccio, la cerniera a doppia chiusura, gli elastici in girovita e sulle caviglie garantiscono una rimozione facile, una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento.
3M™ Protective Coverall 4532+ has a unique specialist material treatment which offers enhanced liquid hold out with added oil and alcohol repellency. Certified to Type 5 for hazardous particles and Type 6 for limited chemical splash it offers the soft super breathable comfort of an SSMMS with the improved liquid performance normally associated with a laminate.

Punti di forza

Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
Cappuccio a 3 lembi, toppa elastica triangolare, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per una migliore libertà di movimento

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzaxl
Materiale principaletessuto non tessuto
Coloreblu
Materialesms
€ 10,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza