4515 B 4515 INDUMENTO BLU TIPO 5/6 TAGLIA L 7000089620
3M™ 4515 Indumento di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000089620
Rubix:999190300023619
Produttore:7000089620
EAN:4046719400546





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4515 B 4515 INDUMENTO BLU TIPO 5/6 TAGLIA L 7000089620
Utilizza l'indumento di protezione 3M™ 4515 per una protezione certificata CE relativa ai pericoli sul posto di lavoro, inclusi le polveri tossiche, gli schizzi di liquidi e il particolato nucleare/radioattivo. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzata in tessuto non tessuto SMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati e uno strato di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza dolce e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante formano un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Particolarmente adatta per applicazioni a base di particolato o fibre, come la rimozione di amianto o la produzione di cemento. Il materiale pesa 50 g/mq, è robusto e offre una migliore resistenza allo strappo, per una maggiore vestibilità e una maggiore sicurezza nelle prestazioni. Realizzata in un materiale altamente traspirante, rilascia efficacemente il calore del corpo e l'umidità durante il suo utilizzo. Realizzata con un cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura con pattina frangivento, ha i polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato che permettono di indossarla e toglierla facilmente.
Punti di forza
Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea CE Cat. III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Applicazioni
Gli indumenti della serie 3M™ 4515 rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell’operatore dalle polveri pericolose con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura essenziale. L’indumento possiede un’elevata traspirabilità che permette di ridurre lo stress termico dell’operatore, risulta pertanto idoneo sia per attività all’interno di edifici che all’esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 322,65 g |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | blu |
| Materiale | a base di sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione