TUTA G PRO COMFORT 4-5-6 BIANCA TG.M 888443
TUTA DA LAVORO G-PRO COMFORT TIPO 4B/5B/6B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:888443
Rubix:999220105000676
EAN:3660338413254


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA G PRO COMFORT 4-5-6 BIANCA TG.M 888443
Tuta bianca in polipropilene antistatico e polietilene microporoso. Lanugine bassa. Drenaggio molto comodo ed efficace dell'umidità interna. Cappuccio in 3 parti, chiusura con cerniera a due cursori e pattina autoadesiva. Elastico in vita, sui polsini e sulle caviglie. Passanti per il pollice per una migliore vestibilità. Cuciture con orlo termosaldato rinforzato a 4 fili, che forniscono una forte barriera contro liquidi e particelle. Categoria CE 3 EN13034, EN13982, EN14605, EN1149, EN1073 ed EN14126
Punti di forza
Cuciture con orlo termosaldato rinforzato a 4 fili, che forniscono una forte barriera contro liquidi e particelle. Polietilene e polipropilene traspirante microporoso antistatico. Lanugine bassa. Passanti per una migliore vestibilità. Altamente confortevole
Applicazioni
Può essere utilizzato in settori come industria, manutenzione, pulizia, edilizia, gestione delle polveri...
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | pp+pe microporoso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore