Riferimenti
Ansell:WH15S-00138-XL
Rubix:999220222019117
Produttore:WH15S-00138-05
EAN:5013756004661

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessile |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : TUTA 1500-WH STD CVRL HOOD 138.XL W15S138 #XL
La tuta MICROGARD® 1500 è stata progettata per i lavoratori addetti allo smontaggio, alla bonifica o alla manipolazione dell'amianto, alla manutenzione generale, all'edilizia e alle pulizie in appalto. Protezione - È dimostrato che filtra il 100% delle particelle 3 micron. Comfort - Permeabili all'aria e al vapore acqueo ("traspiranti") per ridurre il rischio di stress da calore. Senza silicone - Critico nelle applicazioni di verniciatura a spruzzo. Vestibilità ottimizzata - Migliora il comfort e la sicurezza di chi lo indossa.
Norme: Tipo 5 EN ISO 13982-1 Tuta antiparticolato; Tipo 6 EN13034 Tuta a tenuta di spruzzi a basso livello; EN 1073-2 Barriera contro le particelle radioattive - Classe 1.
Norme: Tipo 5 EN ISO 13982-1 Tuta antiparticolato; Tipo 6 EN13034 Tuta a tenuta di spruzzi a basso livello; EN 1073-2 Barriera contro le particelle radioattive - Classe 1.
Punti di forza
- Protection - Proven to filter 100% of particles >3 microns*
- Comfort - Air and water vapour permeable (breathable) to help reduce the risk of heat stress
- Silicone Free - critical in spray painting applications
- Optimised body fit - improves wearer comfort and safety
* KAKEN Particle penetration test
Applicazioni
Inspection (picking, checking and marking)|Asbestos Related Work|Handling of powders|General maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessile |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione