D14663977-TUTA TYVEK CLASSIC XPERT TY CHF5 S WH XP TG.L
Tyvek® Classic Xpert
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tyvek:D14663977
Rubix:999180400034923
EAN:5450208011592




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : D14663977-TUTA TYVEK CLASSIC XPERT TY CHF5 S WH XP TG.L
DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas S a XXXL (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar
Punti di forza
Sienta las bases de un nuevo estándarde protección en la categoría de losTipos 5 y 6 mediante una granprotección y confort
Applicazioni
Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Classic Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x200x340 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Grandezza | l |
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | tyvek® 1431 n |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore