4520 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XL 7000034763
Tuta protettiva monouso 3M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4520 XL
Rubix:999190300024067
Produttore:7000034763
EAN:4046719401123

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4520 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XL 7000034763
La tuta protettiva monouso 3M 4520 aiuta a proteggersi da alcuni schizzi di liquidi leggeri e polveri pericolose. Questa tuta offre un'opzione con cappuccio per proteggere la testa e il collo. I materiali avanzati, traspiranti e leggeri aiutano a ridurre l'accumulo di calore e favoriscono un abbigliamento confortevole. La tuta protettiva monouso 3M 4520 offre una protezione ad alte prestazioni e al tempo stesso il comfort del lavoratore, grazie a tecnologie di materiali leggeri e traspiranti, spazio extra nelle braccia e nelle gambe per una maggiore mobilità, cerniere bidirezionali per una maggiore comodità di indossamento, alette antitempesta, spalle e maniche senza cuciture per una maggiore protezione. Queste tute sono realizzate in materiale SMMMS, che garantisce una maggiore traspirabilità e una barriera contro le particelle pericolose e gli schizzi di liquidi limitati. Tutte le taglie sono dotate di trattamento antistatico su entrambe le taglie, polsini in maglia ed elastico in vita e alle caviglie per un maggiore comfort e mobilità.
3M™ Protective Coverall 4520 has been engineered to offer multiple layers of SMMMS for effective hold out and strength at a lightweight 43gsm. Superbly breathable and soft with a cloth like feel it can be worn for extended periods comfortably and protects against static discharge, hazardous particulates and liquid splash Type 5/6.
Punti di forza
Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays;Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress;Soft and strong multi-layered 43gsm SMS for strong performance;3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out;Knitted cuffs for soft and secure arm placement
Applicazioni
Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Animal Waste (Solid), Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Dry/Granular), Dirt (General), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Electronics/Ciruit Board Assembly, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling,, Lime Handling, Warehousing, Woodworking, Non-hazardous Aerosols (Sprays), Non-hazardous Liquids, Non-hazardous Solids, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Materiale | a base di sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione