TUTA 2000 STANDARD W20B111 #L

AlphaTec 2000 standard modello 111

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:WH20B-00111-04
Rubix:999191000071740
Produttore:WH20B-00111-04
EAN:5013756000021
TUTA 2000 STANDARD W20B111 #L
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA 2000 STANDARD W20B111 #L


Barriera protettiva comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquidi e particolati. Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa. Antistatica, testata secondo EN 1149-5. Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche. Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo .
2000-WH STD CVRL HOOD 111.L

Punti di forza

  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric  (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
  • Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications

Applicazioni

Clean room cleaning and preparing|Production line support & maintenance|Maintenance of plant and machines|Veterinary Services|Cleaning of plant and machines
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Materialelaminato polietilene microporoso non tessuto
4,88 IVA esclusa
/ Unità
5,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza