4532+ TUTA BIANCA TIPO 5/6 AR TAGLIA M 7100015949
Tuta protettiva 3M™ 4532+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100015949
Rubix:999190300023994
Produttore:7100015949
EAN:4046719833559

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4532+ TUTA BIANCA TIPO 5/6 AR TAGLIA M 7100015949
La tuta protettiva 3M™ 4532+ è rivestita con un trattamento speciale esclusivo che le conferisce una maggiore resistenza ai liquidi e una migliore tenuta contro oli e alcol. Certificata di tipo 5 per le particelle pericolose e di tipo 6 per i piccoli schizzi chimici, combina il comfort morbido ed estremamente traspirante di un tessuto SSMMS multistrato con le caratteristiche di protezione dai liquidi normalmente associate a un tessuto laminato.
L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard di tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni protettivo anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato.
Punti di forza
Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment;Soft and strong multi-layered 52gsm SSMMS for strong performance;Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress;3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out;Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 219,95 g |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Materiale | a base di sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione