4500 W INDUMENTO BIANCO TIPO CE TAGLIA L 7000089592

Tuta 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:4500WL
Rubix:999190300024843
Produttore:7000089592
EAN:4046719399970
4500 W INDUMENTO BIANCO TIPO CE TAGLIA L 7000089592
Riepilogo info tecniche
Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4500 W INDUMENTO BIANCO TIPO CE TAGLIA L 7000089592


La tuta protettiva 3M™ 4500 è realizzata in morbido polipropilene traspirante che offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore e un fresco comfort. Questa tuta offre una protezione di base contro sporco, polvere e liquidi non pericolosi ed è certificata CE Cat I Simple.
3M™ Protective Coverall 4500 is made from a soft breathable polypropylene offering the wearer excellent heat dissipation and cool comfort. This coverall gives basic protection against dirt, dust and non-hazardous liquids and is CE Cat I Simple certified.

Punti di forza

Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dusts;Breathable 45gsm polypropylene material offers CE Simple certification for non-hazardous particles and liquids;Excellent breathability and comfort for extended wear;Elasticated hood, cuffs, ankles and waist for good fit and freedom of movement;1-way zip with storm flap and 2-panel hood for optimal coverage

Applicazioni

Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dust

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio188,4 g
Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Materialepolipropilene
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)