GUANTO VERSATOUCH 92481 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 92481 # M

AlphaTec 2300 Plus Model 132

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:YY23T-00132-04
Rubix:999230221013988
Produttore:YY23T-00132-04
EAN:5013756066393
GUANTO VERSATOUCH 92481 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 92481 # M

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO VERSATOUCH 92481 SIZE M (7.5-8.0) (CONF. 100) 92481 # M


Il tessuto AlphaTec 2300 è costituito da un rivestimento barriera in polietilene (PE) con uno strato interno in tessuto non tessuto bi-componente, la cui combinazione realizza un’eccellente barriera contro molte sostanze chimiche nocive pur essendo
leggero e allo stesso tempo relativamente forte e durevole.
Cuciture trapuntate interne che vengono nastrate per
offrire una maggiore resistenza e un’efficace barriera
contro liquidi e particolati.

CARATTERISTICHE DELLA TUTA
• Cappuccio a 3 pezzi
• Cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera
richiudibile
• Occhielli elastici per le dita

Lightweight and durable chemical protection against a range of inorganic chemicals and biological hazards.

Punti di forza

  • A good protective barrier to numerous inorganic liquid chemicals including acids and bases
  • Type 3 coverall, lightweight, yet relatively strong and durable
  • Designed to protect, typical coverall features include respirator fit hood and a zip flap with self-adhesive tape closure
  • Highly visible bright yellow for improved worker safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5

Applicazioni

Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Unexpected leakages spills or other releases|Loading and unloading of trucs and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Product inspection|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Coloregiallo
Categoria3
Materialepolietilene / polipropilene
12,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
15,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza