Riferimenti
Weesafe:WL-C-04
Rubix:999250620007440

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : COMBINAISON WEECOVER CAT.III TYPE 5/6 - T.XL /50 WL-C-04
Tuta con cappuccio. taille et chevilles élastiquées.
Polsini in jersey.
Patta adesiva sulla cerniera.
MATERIALI E CUCITURE : SMS 55 GM2
Cucitura overlock a 4 fili
NORMA : EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 EN 13034 : 2005 +A1: 2009
Polsini in jersey.
Patta adesiva sulla cerniera.
MATERIALI E CUCITURE : SMS 55 GM2
Cucitura overlock a 4 fili
NORMA : EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 EN 13034 : 2005 +A1: 2009
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Materiale | sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore