Riferimenti
Ansell:WH20B-00111-08
Rubix:999191000071744
Produttore:WH20B-00111-08
EAN:5013756003053



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 4xl |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : TUTA 2000 STANDARD W20B111 #4XL
Barriera protettiva comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquidi e particolati. Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa. Antistatica, testata secondo EN 1149-5. Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche. Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo .
Punti di forza
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Applicazioni
Clean room cleaning and preparing|Production line support & maintenance|Maintenance of plant and machines|Veterinary Services|Cleaning of plant and machines
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 4xl |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
| Materiale | laminato polietilene microporoso non tessuto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore