INDUMENTO PROTETTIVO, 4540+ 3XL 7100041597

3M 3M 4540 TIPO 5/6 4540+ S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4540+ 3XL
Rubix:999220804031904
Produttore:7100041597
EAN:04046719909513
INDUMENTO PROTETTIVO, 4540+ 3XL 7100041597
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Grandezza3xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INDUMENTO PROTETTIVO, 4540+ 3XL 7100041597


Indossate la tuta protettiva 3M™ 4540+ per avere un'ottima barriera contro le particelle e gli schizzi di liquidi limitati. Questa tuta protettiva 3M 4540+, di colore bianco e pulita, con pannello posteriore triangolare blu, soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149 Antistaticità, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. È realizzato con un sofisticato tessuto non tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è ricoperto da un laminato microporoso a bassissima lanugine per fornire un'ottima barriera agli spruzzi pericolosi. Leggero e morbido, ha un eccellente drappeggio ed è comodo da indossare per lunghi periodi di tempo. Il pannello posteriore SMMMS offre una maggiore traspirabilità per ridurre lo stress da calore negli ambienti caldi. Il comfort è garantito dai polsini in maglia morbida e l'elastico in vita e alle caviglie aumenta la vestibilità e la libertà di movimento. Il design del cappuccio a 3 pannelli è compatibile con i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) aggiuntivi. Le cerniere a due vie e le alette antitempesta completamente sigillabili riducono il rischio di esposizione della pelle e proteggono dagli agenti contaminanti. Questa tuta è inoltre rivestita di materiale antistatico EN 1149, che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille.
L'indumento protettivo 3M™ 4540+ è realizzato in tessuto-non-tessuto bicomponente laminato di qualità superiore e presenta un pannello posteriore triangolare in SMMMS traspirante a garanzia di un migliore comfort. Questo indumento morbido e leggero fornisce un'eccellente barriera contro particelle pericolose e schizzi limitati di liquidi.

Punti di forza

Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi di sostanze chimiche liquide (CE Tipo 5/6);Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, che si stende e pende bene sul corpo facilitando i movimenti;Cappuccio a 3 pannelli, cerniera a 2 vie e patta antitempesta con nastro sigillante con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione della pelle;Polsini in maglia e vita e caviglie elasticizzate per un maggiore comfort e libertà di movimento;Rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille;EN 1073-2 trattenimento del particolato nucleare

Applicazioni

Ideale per le applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza3xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Categoria3
Materialelaminato combinato di sms
Confezione1
€ 228,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale