4532+ TUTA BIANCA TIPO 5/6 AR TAGLIA XXL 7100015991

Tuta protettiva 3M™ 4532+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100015991
Rubix:999190300023938
Produttore:7100015991
EAN:04046719833580
4532+ TUTA BIANCA TIPO 5/6 AR TAGLIA XXL 7100015991

Riepilogo info tecniche

Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco

Documenti

Dettagli del prodotto : 4532+ TUTA BIANCA TIPO 5/6 AR TAGLIA XXL 7100015991


La tuta protettiva 3M™ 4532+ è rivestita con un trattamento speciale esclusivo che le conferisce una maggiore resistenza ai liquidi e una migliore tenuta contro oli e alcol. Certificata di tipo 5 per le particelle pericolose e di tipo 6 per i piccoli schizzi chimici, combina il comfort morbido ed estremamente traspirante di un tessuto SSMMS multistrato con le caratteristiche di protezione dai liquidi normalmente associate a un tessuto laminato.

Punti di forza

Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment;Soft and strong multi-layered 52gsm SSMMS for strong performance;Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress;3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out;Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
10,06 IVA esclusa
/ Unità
12,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza