TUTA 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.S W15S111 #S
AlphaTec 1500 Plus modello 111
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:WH15S-00111 S
Rubix:999211203002510
Produttore:WH15S-00111-02
EAN:8717703530988

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | tessile |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : TUTA 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.S W15S111 #S
I tessuti SMS sono una barriera particolarmente efficace contro i particolati come l’amianto, la polvere di mattoni e la polvere di cemento, e proteggono dalle nebbie leggere di aerosol; come si trovano in alcuni ambienti di verniciatura a spruzzo.
Tuta antistatica usata per la rimozione, lo smaltimento o la manipolazione dell’amianto, la manutenzione generale, l’edilizia e i servizi di pulizia.
Cuciture trapuntate.Combinano resistenza e una barriera contro le particelle.
Caratteristiche della tuta :
• cappuccio a 3 pezzi.
• Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati.
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
• Occhielli elastici per le dita.
• Trattamento antistatico.
Tuta antistatica usata per la rimozione, lo smaltimento o la manipolazione dell’amianto, la manutenzione generale, l’edilizia e i servizi di pulizia.
Cuciture trapuntate.Combinano resistenza e una barriera contro le particelle.
Caratteristiche della tuta :
• cappuccio a 3 pezzi.
• Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati.
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
• Occhielli elastici per le dita.
• Trattamento antistatico.
1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.S
Punti di forza
- Proven protection, filters 99.9% of particles >3 microns*
- Air and water vapour permeable (breathable) fabric helps reduce the risk of heat stress
- Optimised body fit, improving wearer comfort and safety
- Silicone free, critical in spray painting applications
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
Applicazioni
Unpacking of bulk goods|Loading and unloading of proces equipment|Body Surface checking, marking and touching up|Assembly & inspection of components|Painting or cleaning tools or robots|Production line support & maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | tessile |
| Colore | bianco |
| Materiale | tessuto sms con trattamento antistatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione