INDUMENTO PROTETTIVO, 4545+ 3XL 7100196882
3M™ 4545 Indumento di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100196882
Rubix:999220804032156
Produttore:7100196882
EAN:4046719401949

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 3xl |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : INDUMENTO PROTETTIVO, 4545+ 3XL 7100196882
Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4545 per un'efficace barriera contro schizzi di liquidi, determinate sostanze chimiche e particelle pericolose. Questo indumento protettivo bianco smagliante 4545 di 3M è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 protezione da agenti chimici, EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso che consente al calore e all'umidità di evaporare attraverso i micropori. Il materiale è gradevole al tatto e presentad una notevole avvolgibilità che lo rende idoneo per un uso prolungato, permettendoti di terminare il lavoro nel massimo comfort. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Le cuciture robuste e parzialmente rinforzate offrono una maggiore resistenza, riducendo il rischio di infiltrazioni e di esposizione cutanea. Questo indumento protettivo è inoltre rivestito con l'antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e può minimizzare il rischio di scintille e infiammabilità.
L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.
Punti di forza
Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, Tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti. Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Applicazioni
Cleanrooms, Asbestos inspection, site preparation, insulation, Light industrial cleaning, machine maintenance, Pharmaceutical processing, handling toxic powders, Painting & coating, resins
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 375x265x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 274,65 g |
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | tessuto-non-tessuto bicomponente rivestito con laminato microporoso a basso rilascio di fibre (pp+pe) |
| Confezione | 20 pezzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione