Riferimenti
3M:51850XL
Rubix:999220804032052
Produttore:7100146914
EAN:4054596484320
Dettagli del prodotto : TUTA PER VERNICIATURA 51850, XL 7100146914
Ginocchiere in EVA-foam;Polsini a maglia con asola per il pollice;Ampio pannello posteriore traspirante;Aperture alla caviglia più larghe (rispetto ad altre tute 3M);Pannello posteriore rinforzato;Cerniera bidirezionale con patta antivento richiudibile
La 3M™ Tuta da spruzzo 51850 è certificata CE secondo la Categoria III fino al Tipo 5/6 e secondo la norma EN 1149 per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica. Realizzata con un laminato anteriore a bassa pelucchiabilità e un pannello posteriore SMMS traspirante extra ampio, oltre a ginocchiere e un pannello posteriore rinforzato per un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.
Punti di forza
La tuta da spruzzo 3M™ 51850 è certificata CE secondo la classificazione Categoria III, Tipo 5/6 e alla norma EN 1149 per ridurre l'accumulo di carica statica. Realizzata con un laminato anteriore a bassa formazione di pelucchi e un pannello posteriore SMMS traspirante extra grande, oltre a ginocchiere e un pannello posteriore rinforzato, per un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.
Applicazioni
Preparazione per verniciatura ; Verniciatura a spruzzo & coating, resine ; verniciatura a spruzzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





