TUTA G PRO COMFORT BIANCA TG.S 888435

TUTA DA LAVORO G-PRO COMFORT TIPO 5/6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:888435
Rubix:999220105000669
EAN:3660338413186
TUTA G PRO COMFORT BIANCA TG.S 888435
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA G PRO COMFORT BIANCA TG.S 888435


Tuta bianca in polipropilene antistatico e polietilene microporoso. Lanugine bassa. Drenaggio molto comodo ed efficace dell'umidità interna. Cappuccio in 3 parti, chiusura con cerniera a due cursori e pattina autoadesiva. Elastico in vita, sui polsini e sulle caviglie. Passanti per il pollice per una migliore vestibilità. La cucitura overlock a 4 fili rinforzata offre una maggiore resistenza della cucitura e una migliore protezione.Categoria CE 3 EN13034, EN13982, EN1149

Punti di forza

La cucitura overlock a 4 fili offre una maggiore resistenza della cucitura e una migliore protezione. Polietilene e polipropilene traspirante microporoso antistatico. Lanugine bassa. Passanti per una migliore vestibilità. Altamente confortevole

Applicazioni

Può essere utilizzato in settori come industria, manutenzione, pulizia, edilizia, gestione delle polveri...
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Categoria3
Materialepp+pe microporoso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,87 IVA esclusa
/ Unità
3,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)