TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.L W25W111 #L

AlphaTec 2500 standard saldato ad ultrasuoni Model 111

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:WH25W-00111-L
Rubix:999201020079762
Produttore:WH25W-00111-04
EAN:5013756109649
TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.L W25W111 #L

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.L W25W111 #L


AlphaTec 2500 è un laminato microporoso in polipropilene resistente che fornisce un'eccellente barriera contro spray chimici e agenti infettivi. Questo tessuto specialistico è anche traspirante per garantire il comfort dell'utilizzatore. La resistenza fisica e la flessibilità del tessuto assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.
Cuciture saldate ad ultrasuoni. Fornisce una forte barriera contro liquidi e particelle.

Caratteristiche della tuta:
•  Cappuccio a 3 pezzi.
•  Polsini, vita e caviglie elasticizzati.
•  Zip frontale a 2 vie con pattina paraspruzzi DST.
•  Anelli per le dita.

Punti di forza


  • Achieves the highest classifications for protection from biological agents in accordance with EN 14126 and ASTM F 1671 for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens

  • Air and water vapour permeable (breathable) fabric helps reduce the risk of heat stress

  • Ultra low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas

  • Anti-static, tested according to EN 1149-5 & AATCC 76

  • Ultrasonically welded seams provides a strong liquid and particle barrier

Applicazioni

  • Scienze della vita.
  • Chimico.
  • Industriale.
  • Forze dell'ordine.
  • Nucleare.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Categoria3
Materialelaminato microporoso in polipropilene non tessuto
337,40 IVA esclusa
/ 35 Unità
411,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza