D14663997-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.XXL

Tyvek® Classic Xpert

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tyvek:D14663997
Rubix:999180400034925
EAN:5450208011615
D14663997-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.XXL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : D14663997-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.XXL


DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas S a XXXL (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar

Punti di forza

Sienta las bases de un nuevo estándarde protección en la categoría de losTipos 5 y 6 mediante una granprotección y confort

Applicazioni

Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Classic Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x200x340 mm
Peso170 g
Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Categoria3
Materialetyvek® 1431 n
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)