TUTA 1800-WH STD CVRL HOOD 111.S W18B111 #S
AlphaTec® 1800 STANDARD - Modello 111
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:WH18B-00111-02
Rubix:999220222019120
Produttore:WH18B-00111-02
EAN:5013756110263

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WH STD CVRL HOOD 111.S W18B111 #S
Protegge dagli spruzzi di liquidi a basso rischio e di polveri sottili. Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore. Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa. Antistatica, testata secondo EN 1149-5 e AATCC 76. Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche. Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
1800-WH CVRL HOOD 111.S
Punti di forza
- Protects against low hazard liquid spray and fine particulates
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5 and AATCC 76
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Applicazioni
Clean room cleaning and preparing|Body painting including surface inspection|Production line support & maintenance|Cleaning of plant and machines|Maintenance of plant and machines|Fibre Glass Resin Applications|Handling of powders
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | bianco |
| Materiale | membrana di polietilene laminato, non tessuto e microporoso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore