TUTA 1800-WN CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.4XL W18B195 #4XL

AlphaTec 1800 COMFORT modello 195

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:WN18B-00195 4XL
Rubix:999221010005265
Produttore:WN18B-00195-08
EAN:5013756128909
TUTA 1800-WN  CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.4XL W18B195 #4XL

Riepilogo info tecniche

Grandezza4xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WN CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.4XL W18B195 #4XL


MICROGARD® 1800 COMFORT, modello 195, è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda leader del mercato dei sistemi di produzione di energia eolica. Cuciture ribordate. Robustezza e barriera contro liquidi e particelle superiori.

Caratteristiche della tuta :
• cappuccio a 3 pezzi.
• Cappuccio, polsini, punto vita e caviglie elasticizzati.
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
• Occhielli elastici per le dita.
Designed for workers in warm environments to provide an optimum balance between comfort and protection.

Punti di forza

  • Protegge dagli spruzzi di liquidi a basso rischio e di polveri sottili.
  • Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore.
  • Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa.
  • Antistatica, testata secondo EN 1149-5 e AATCC 76.
  • Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche.
  • Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo​.

Applicazioni

  • Scienze della vita.
  • Industria automobilistica.
  • Industria metallurgica.
  • Trasformazione alimentare.
  • Chimica.
  • Assistenza e riparazione auto.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza4xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Categoria3
Materialepolietilene / polipropilene
4,32 IVA esclusa
/ Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza