TUTA 1800-WN CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.M W18B195 #M
AlphaTec 1800 COMFORT modello 195
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:WN18B-00195 M
Rubix:999211222088461
Produttore:WN18B-00195-03
EAN:5013756128800

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | laminato |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WN CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.M W18B195 #M
MICROGARD® 1800 COMFORT, modello 195, è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda leader del mercato dei sistemi di produzione di energia eolica. Cuciture ribordate. Robustezza e barriera contro liquidi e particelle superiori.
Caratteristiche della tuta :
• cappuccio a 3 pezzi.
• Cappuccio, polsini, punto vita e caviglie elasticizzati.
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
• Occhielli elastici per le dita.
Caratteristiche della tuta :
• cappuccio a 3 pezzi.
• Cappuccio, polsini, punto vita e caviglie elasticizzati.
• Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
• Occhielli elastici per le dita.
1800-WN CMF CVRL HOOD SMS BACK 195.M
Punti di forza
- Protegge dagli spruzzi di liquidi a basso rischio e di polveri sottili.
- Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore.
- Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa.
- Antistatica, testata secondo EN 1149-5 e AATCC 76.
- Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche.
- Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo.
Applicazioni
- Scienze della vita.
- Industria automobilistica.
- Industria metallurgica.
- Trasformazione alimentare.
- Chimica.
- Assistenza e riparazione auto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | laminato |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | polietilene / polipropilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore