4515 B 4515 INDUMENTO BLU TIPO 5/6 TAGLIA XXL 7000089622

3M™ 4515 Indumento di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000089622
Rubix:999190300024497
Produttore:7000089622
EAN:4046719400584

Riepilogo info tecniche

Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4515 B 4515 INDUMENTO BLU TIPO 5/6 TAGLIA XXL 7000089622


Utilizza l'indumento di protezione 3M™ 4515 per una protezione certificata CE relativa ai pericoli sul posto di lavoro, inclusi le polveri tossiche, gli schizzi di liquidi e il particolato nucleare/radioattivo. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzata in tessuto non tessuto SMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati e uno strato di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza dolce e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante formano un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Particolarmente adatta per applicazioni a base di particolato o fibre, come la rimozione di amianto o la produzione di cemento. Il materiale pesa 50 g/mq, è robusto e offre una migliore resistenza allo strappo, per una maggiore vestibilità e una maggiore sicurezza nelle prestazioni. Realizzata in un materiale altamente traspirante, rilascia efficacemente il calore del corpo e l'umidità durante il suo utilizzo. Realizzata con un cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura con pattina frangivento, ha i polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato che permettono di indossarla e toglierla facilmente.

Punti di forza

Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea CE Cat. III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Applicazioni

Gli indumenti della serie 3M™ 4515 rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell’operatore dalle polveri pericolose con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura essenziale. L’indumento possiede un’elevata traspirabilità che permette di ridurre lo stress termico dell’operatore, risulta pertanto idoneo sia per attività all’interno di edifici che all’esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio322,65 g
Grandezza2xl
Materiale principaletessuto non tessuto
Coloreblu
Materialea base di sms
6,55 IVA esclusa
/ Unità
7,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza