INDUMENTO PROTETTIVO, 4535-L 7100217010

Indumento protettivo 3M™ 4535

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4535L
Rubix:999240416003803
Produttore:7100217010
EAN:08887862357051
INDUMENTO PROTETTIVO, 4535-L 7100217010

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INDUMENTO PROTETTIVO, 4535-L 7100217010


Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4535 come efficace barriera contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi, certificazione Cat III tipo 5/6. L'indumento protettivo 3M 4535 è conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN 1149 protezione antistatica, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Realizzato in un materiale microporoso laminato di 60 g/mq, che offre un'eccellente protezione contro gli schizzi ed è dotato di un ampio pannello in tessuto non tessuto SMMMS traspirante. Il tessuto non tessuto SMMMS è costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 3 strati di materiale filtrante nel mezzo. L'indumento è dotato di un cappuccio ventilato dal design distintivo compatibile con altri DPI (dispositivi di protezione individuale). Le cerniere a doppia chiusura e la patta protettiva lo rendono più facile da indossare e riducono il rischio di esposizione attraverso la cerniera. Gli ampi pannelli posteriori traspiranti riducono il rischio di stress termico in ambienti caldi. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie lo rendono più comodo e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Questo indumento ha anche un rivestimento antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e minimizza il rischio di scintille. L'indumento protettivo 3M 4535 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro. Disponibile fino alla taglia 3XL.
3M™ Protective Coverall 4535 provides a superb balance of comfort and protection. The front is made from a soft non-woven robust 60gsm material, with a microporous laminate for enhanced splash protection, combined with a SMMMS back panel for increased breathability. The 3M Protective Coverall 4535 acts as a barrier to limited liquid splashes and hazardous particles.

Punti di forza

Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi;Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi;La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea;Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille;Polsini in maglia, girovita e caviglie in tessuto elasticizzato per maggiore comfort e libertà di movimento

Applicazioni

L'indumento di protezione 3M™4535 è un dispositivo di protezione individuale di III Categoria, di tipo 5/6 che fornisce la giusta combinazione tra protezione e comfort. Questo indumento combina due differenti fibre: sulla parte frontale un materiale laminato microporoso di polietilene supportato su una matrice polipropilenica di 47 g/mq, che garantisce una protezione elevata alle polveri ed agli schizzi di sostanze chimiche; per la parte posteriore è invece utilzzato dell’SMMMS di 55 g/mq multistrato costituito da tre film di materiale filtrante polipropilenico inserito tra due film protettivi di polipropilene morbido. Questo materiale è caratterizzato da una elevata traspirabilità, resistenza e protezione alle polveri e schizzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Materialelaminato, laminato combinato di sms
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione