TUTA 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.XL W15S111 #XL

AlphaTec 1500 Plus modello 111

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:WH15S-00111-05
Rubix:999211203002513
Produttore:WH15S-00111-05
TUTA 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.XL W15S111 #XL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezzaxl
Materiale principaletessile
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA 1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.XL W15S111 #XL


I tessuti SMS sono una barriera particolarmente efficace contro i particolati come l’amianto, la polvere di mattoni e la polvere di cemento, e proteggono dalle nebbie leggere di aerosol; come si trovano in alcuni ambienti di verniciatura a spruzzo.
Tuta antistatica usata per la rimozione, lo smaltimento o la manipolazione dell’amianto, la manutenzione generale, l’edilizia e i servizi di pulizia.  

Cuciture trapuntate.Combinano resistenza e una barriera contro le particelle.

Caratteristiche della tuta :
•  cappuccio a 3 pezzi.
•  Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati.
•  Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile.
•  Occhielli elastici per le dita.
•  Trattamento antistatico.
1500-WH PLUS CVRL HOOD 111.XL

Punti di forza

  • Proven protection, filters 99.9% of  particles >3 microns*
  • Air and water vapour permeable (breathable) fabric helps reduce the risk of heat stress
  • Optimised body fit, improving wearer comfort and safety
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
* KAKEN Particle penetration test 

Applicazioni

Unpacking of bulk goods|Loading and unloading of proces equipment|Body Surface checking, marking and touching up|Assembly & inspection of components|Painting or cleaning tools or robots|Production line support & maintenance
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzaxl
Materiale principaletessile
Colorebianco
Materialemateriale del prodotto tessuto sms con trattamento antistatico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)