INDUMENTO PROTETTIVO, 4520-S 7000089642

Tuta protettiva monouso 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4520 S
Rubix:999220804031705
Produttore:7000089642
EAN:04046719401055
INDUMENTO PROTETTIVO, 4520-S 7000089642

Riepilogo info tecniche

Grandezzas
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INDUMENTO PROTETTIVO, 4520-S 7000089642


La tuta protettiva monouso 3M 4520 aiuta a proteggersi da alcuni schizzi di liquidi leggeri e polveri pericolose. Questa tuta offre un'opzione con cappuccio per proteggere la testa e il collo. I materiali avanzati, traspiranti e leggeri aiutano a ridurre l'accumulo di calore e favoriscono un abbigliamento confortevole. La tuta protettiva monouso 3M 4520 offre una protezione ad alte prestazioni e al tempo stesso il comfort del lavoratore, grazie a tecnologie di materiali leggeri e traspiranti, spazio extra nelle braccia e nelle gambe per una maggiore mobilità, cerniere bidirezionali per una maggiore comodità di indossamento, alette antitempesta, spalle e maniche senza cuciture per una maggiore protezione. Queste tute sono realizzate in materiale SMMMS, che garantisce una maggiore traspirabilità e una barriera contro le particelle pericolose e gli schizzi di liquidi limitati. Tutte le taglie sono dotate di trattamento antistatico su entrambe le taglie, polsini in maglia ed elastico in vita e alle caviglie per un maggiore comfort e mobilità.
L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.

Punti di forza

Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays;Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress;Soft and strong multi-layered 43gsm SMS for strong performance;3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out;Knitted cuffs for soft and secure arm placement

Applicazioni

Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Animal Waste (Solid), Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Dry/Granular), Dirt (General), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Electronics/Ciruit Board Assembly, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling,, Lime Handling, Warehousing, Woodworking, Non-hazardous Aerosols (Sprays), Non-hazardous Liquids, Non-hazardous Solids, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Materialea base di sms
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza