TUTA G PRO STANDARD BIANCA TG.XL 888431
G-PRO STANDARD TIPO 5/6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:888431
Rubix:999220105000666
EAN:3660338413155







Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA G PRO STANDARD BIANCA TG.XL 888431
Tuta da lavoro SMS in polipropilene antistatico bianco. Lanugine bassa. Efficace drenaggio dell'umidità interna. Cappuccio in 3 parti, chiusura con cerniera a due cursori e pattina autoadesiva. Elastico in vita, sui polsini e sulle caviglie. La cucitura overlock a 4 fili rinforzata offre una maggiore resistenza della cucitura e una migliore protezione.Categoria CE 3 EN13034, EN13982, EN1149, EN 1073
Punti di forza
La cucitura overlock a 4 fili offre una maggiore resistenza della cucitura e una migliore protezione. SMS in polipropilene antistatico. Lanugine bassa.
Applicazioni
Può essere utilizzato in settori come industria, manutenzione, pulizia, edilizia, gestione delle polveri...
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Categoria | 3 |
| Materiale | polipropilene sms |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore