Riferimenti
3M:518512XL
Rubix:999220804032060
Produttore:7100147722
EAN:4054596489349




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 2xl |
|---|---|
| Materiale principale | poliestere |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : TUTA RIUTILIZZABILE 51851, 2XL 7100147722
3M™ Reusable Coverall 51851 è certificata CE Categoria III secondo gli standard Type 6 e conforme alla EN 1149 per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica. Realizzata in poliestere con fili in fibra di carbonio che corrono verticalmente sul tessuto, può essere lavata fino a 30 volte a 40°C. È inoltre dotata di ginocchiere e di un pannello posteriore ventilato per offrire il miglior equilibrio tra protezione e comfort. 3M™ Reusable Coverall 51851 è progettata per fornire una protezione corporea confortevole in ambienti di carrozzeria o cabine di verniciatura. Questa tuta riutilizzabile è certificata per proteggere da schizzi di liquidi pericolosi, tra cui molte vernici e resine, fino a 30 lavaggi.
Punti di forza
•Riutilizzabile per 30 lavaggi a 40°C
Conforme alla EN1149-5:2018 per le proprietà protettive antistatiche
Ginocchiere in schiuma EVA
Apertura di ventilazione sul retro
Polsini a maglia con asola per il pollice
2 x tasche laterali e 1 x tasca posteriore
Conforme alla EN1149-5:2018 per le proprietà protettive antistatiche
Ginocchiere in schiuma EVA
Apertura di ventilazione sul retro
Polsini a maglia con asola per il pollice
2 x tasche laterali e 1 x tasca posteriore
Applicazioni
Liquidi non pericolosi;Preparazione della verniciatura;Verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 2xl |
|---|---|
| Materiale principale | poliestere |
| Colore | grigio |
| Categoria | 3 |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione