TUTA PER VERNICIATURA 51850, M 7100146913

3M™ Tuta da spruzzo 51850

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:51850M
Rubix:999220804032050
Produttore:7100146913
EAN:4054596484306
TUTA PER VERNICIATURA 51850, M 7100146913

Riepilogo info tecniche

Grandezzam
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco

Dettagli del prodotto : TUTA PER VERNICIATURA 51850, M 7100146913


Ginocchiere in EVA-foam;Polsini a maglia con asola per il pollice;Ampio pannello posteriore traspirante;Aperture alla caviglia più larghe (rispetto ad altre tute 3M);Pannello posteriore rinforzato;Cerniera bidirezionale con patta antivento richiudibile
La tuta da spruzzo 3M™ 51850 è certificata CE secondo le norme Categoria III fino a Tipo 5/6 e la norma EN 1149 per ridurre l'accumulo di carica statica. Realizzata con un laminato anteriore praticamente senza pelucchi e un pannello SMMS traspirante posteriore extra ampio, oltre a ginocchiere e un pannello posteriore rinforzato per un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

Punti di forza

La tuta da spruzzo 3M™ 51850 è certificata CE secondo la classificazione Categoria III, Tipo 5/6 e alla norma EN 1149 per ridurre l'accumulo di carica statica. Realizzata con un laminato anteriore a bassa formazione di pelucchi e un pannello posteriore SMMS traspirante extra grande, oltre a ginocchiere e un pannello posteriore rinforzato, per un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

Applicazioni

Preparazione per verniciatura ; Verniciatura a spruzzo & coating, resine ; verniciatura a spruzzo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
12,78 IVA esclusa
/ Unità
15,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza