4530 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XXL 7000109014
Indumento protettivo 3M™ 4530
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000109014
Rubix:999190700001832
Produttore:7000109014
EAN:07805070005985

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 2xl |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4530 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XXL 7000109014
Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4530 per proteggerti da sporco, schizzi e polveri tossiche, comprese le particelle radioattive/nucleari. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo bianco su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SMMS di 54 g/mq del resto dell'indumento. Il materiale dell'indumento (non gli accessori) ha subito un trattamento speciale ignifugo che offre resistenza alla propagazione di fiamma, in conformità agli standard ISO 14116 1. L'indumento protettivo monouso può essere utilizzato con un indumento con un indice di resistenza al fuoco RF 2/3. In tal modo si ottiene una migliore prestazione protettiva contro eventuali schizzi di sostanze chimiche e contro le polveri pericolose, prolungando la durata dell'indumento riutilizzabile e riducendo al minimo la necessità di lavaggio. L'indumento protettivo 3M 4530 è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 54 g/mq. È realizzato in tessuto non tessuto SMMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro.
3M™ Protective Coverall 4530 has a specialist material treatment which offers fabric flame spread resistance to allow the garment to be worn over an Index 2/3 FR garment, enhancing the chemical splash and hazardous dust protection and extending the life cycle through reduced laundering. Certified to Cat III hazardous dust and splash type 5/6 protection and Antistatic EN 1149.
Punti di forza
Un'eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE, tipo 5/6);SMS multistrato da 54 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate;Prodotto in tessuto-non-tessuto SMMS traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico;Trattamento speciale del materiale per la resistenza alla propagazione della fiamma, da utilizzare con indumenti Index 2/3;Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille;Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2;Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 2xl |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | blu |
| Categoria | 3 |
| Materiale | polipropilene |
| Confezione | 1 valigetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione