TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.2XL W25W111 #2XL

AlphaTec 2500 standard saldato ad ultrasuoni Model 111

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:WH25W-00111-2XL
Rubix:999201020079764
Produttore:WH25W-00111-06
EAN:5013756109687
TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.2XL W25W111 #2XL
Riepilogo info tecniche
Grandezza2xl
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA 2500-WH STD CVRL HOOD 111.2XL W25W111 #2XL


AlphaTec 2500 è un laminato microporoso in polipropilene resistente che fornisce un'eccellente barriera contro spray chimici e agenti infettivi. Questo tessuto specialistico è anche traspirante per garantire il comfort dell'utilizzatore. La resistenza fisica e la flessibilità del tessuto assicurano protezione e comfort anche negli ambienti più difficili.
Cuciture saldate ad ultrasuoni. Fornisce una forte barriera contro liquidi e particelle.

Caratteristiche della tuta:
•  Cappuccio a 3 pezzi.
•  Polsini, vita e caviglie elasticizzati.
•  Zip frontale a 2 vie con pattina paraspruzzi DST.
•  Anelli per le dita.

Combina un'eccezionale resistenza meccanica con un'ottima protezione contro liquidi e particelle.

Punti di forza


  • Achieves the highest classifications for protection from biological agents in accordance with EN 14126 and ASTM F 1671 for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens

  • Air and water vapour permeable (breathable) fabric helps reduce the risk of heat stress

  • Ultra low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas

  • Anti-static, tested according to EN 1149-5 & AATCC 76

  • Ultrasonically welded seams provides a strong liquid and particle barrier

Applicazioni

  • Scienze della vita.
  • Chimico.
  • Industriale.
  • Forze dell'ordine.
  • Nucleare.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Materiale principalepolipropilene
Colorebianco
Materialelaminato microporoso in polipropilene non tessuto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
289,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
352,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (2)