TUTA 1800-WH STD CVRL HOOD 111.L W18B111 #L

AlphaTec® 1800 STANDARD - Modello 111

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:WH18B-00111-04
Rubix:999201020079834
Produttore:WH18B-00111-04
EAN:5013756110300
TUTA 1800-WH STD CVRL HOOD 111.L W18B111 #L
Riepilogo info tecniche
Grandezzal
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA 1800-WH STD CVRL HOOD 111.L W18B111 #L


Protegge dagli spruzzi di liquidi a basso rischio e di polveri sottili. Confortevole da indossare con tessuto permeabile al vapore acqueo  (“traspirante”) per ridurre il rischio di stress da calore. Adattamento al corpo ottimizzato, migliorando il comfort e la sicurezza di chi la indossa. Antistatica, testata secondo EN 1149-5 e AATCC 76. Ridotta formazione di lanugine per aiutare a ridurre il rischio di contaminazione crociata in zone critiche. Senza silicone, fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo​
Good protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.

Punti di forza

  • Protects against low hazard liquid spray and fine particulates
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric  (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5 and AATCC 76
  • Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
  • Silicone free, critical in spray painting applications

Applicazioni

Clean room cleaning and preparing|Body painting including surface inspection|Production line support & maintenance|Cleaning of plant and machines|Maintenance of plant and machines|Fibre Glass Resin Applications|Handling of powders

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepolietilene
Colorebianco
Categoria3
Materialepolietilene non tessuto microporoso
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,88 IVA esclusa
/ Unità
4,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)