4545 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XXL 7100198132

3M™ 4545 Indumento di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4545 XXL
Rubix:999190700022712
Produttore:7100198132
EAN:04054596670129
4545 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XXL 7100198132

Riepilogo info tecniche

Grandezza2xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4545 INDUMENTO DI PROTEZIONE 5/6 TAGLIA XXL 7100198132


Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4545 per un'efficace barriera contro schizzi di liquidi, determinate sostanze chimiche e particelle pericolose. Questo indumento protettivo bianco smagliante 4545 di 3M è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 protezione da agenti chimici, EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso che consente al calore e all'umidità di evaporare attraverso i micropori. Il materiale è gradevole al tatto e presentad una notevole avvolgibilità che lo rende idoneo per un uso prolungato, permettendoti di terminare il lavoro nel massimo comfort. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Le cuciture robuste e parzialmente rinforzate offrono una maggiore resistenza, riducendo il rischio di infiltrazioni e di esposizione cutanea. Questo indumento protettivo è inoltre rivestito con l'antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e può minimizzare il rischio di scintille e infiammabilità.
3M™ Protective Coverall 4545 is made with a sophisticated bicomponent non-woven which offers high tensile strength and is covered with an ultra-low linting microporous laminate to provide an excellent barrier to hazardous splash, infective agents and particles.

Punti di forza

Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, Tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti. Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Applicazioni

Cleanrooms, Asbestos inspection, site preparation, insulation, Light industrial cleaning, machine maintenance, Pharmaceutical processing, handling toxic powders, Painting & coating, resins

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Materiale principalelaminato
Colorebianco
Materialelaminati
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale