TUTA 2000-WH CMF CVRL HOOD SMS BACK 129.M W20B129 #M
AlphaTec 2300 Comfort Bound Modello 129
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:WH20B-00129-M
Rubix:999220222019146
Produttore:WH20B-00129-03
EAN:5013756006542
Dettagli del prodotto : TUTA 2000-WH CMF CVRL HOOD SMS BACK 129.M W20B129 #M
- Protezione specializzata: con una moderata resistenza chimica, il cappuccio, le braccia e le gambe in laminato microporoso di AlphaTec® 2300 COMFORT Bound - Modello 129 proteggono da resine, fibre e altri rischi.
- Traspirabilità avanzata: combinando il materiale laminato microporoso (cappuccio, braccia e gambe) con un pannello posteriore in polipropilene (per la permeabilità al vapore acqueo e all'aria*), questa tuta protettiva offre un maggiore flusso d'aria, per una maggiore protezione dallo stress termico.
- Rischi di delaminazione ridotti al minimo: un'innovativa costruzione del tessuto limita i potenziali danni causati da superfici appiccicose.
- Capacità antistatiche garantite: questa tuta protettiva soddisfa anche gli standard antistatici EN 1149-5.
- Rischi limitati di difetti superficiali: essendo priva di silicone, riduce i rischi di trasferimento di contaminanti al metallo prima della verniciatura.
Progettato per i lavoratori in ambienti caldi per offrire un equilibrio ottimale tra comfort e protezione.
Punti di forza
- Protezione - Cappuccio, braccia, gambe e parte anteriore del busto in tessuto AlphaTec® 2000
- Comodo da indossare, grazie al tessuto permeabile al vapore acqueo ("traspirante") che contribuisce a ridurre il rischio di stress da calore.
- Senza silicone, fondamentale nelle applicazioni di verniciatura a spruzzo
- Antistatico, testato secondo la norma EN 1149-5
Applicazioni
Pulizia e preparazione di camere bianche|Pittura della carrozzeria, compresa l'ispezione delle superfici|Assistenza e manutenzione della linea di produzione|Pulizia di impianti e macchinari|Manutenzione di impianti e macchinari|Indagine sulla scena del crimine (CSI)|Servizi veterinari
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,40 IVA esclusa
/ 40 Unità
€ 232,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione