P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64488 40 X 20 MM 7000033211

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:P64488
Rubix:999190300023662
Produttore:7000033211
P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64488 40 X 20 MM 7000033211

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P80 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO - P.N. 64488 40 X 20 MM 7000033211


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x95x125 mm
Peso imballaggio438,5 g
Diametro40 mm
Spessore20 mm
Grano80
20 mm
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione