P240 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO P.N. 64527 80 X 50 MM 7000074941

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000074941
Rubix:999190300024109
Produttore:7000074941
EAN:54046719325561
P240 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO P.N. 64527 80 X 50 MM 7000074941

Riepilogo info tecniche

Diametro80 mm
Spessore50 mm
Grano240
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P240 RUOTA LAMELLARE SM339 CON PERNO P.N. 64527 80 X 50 MM 7000074941


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
La ruota lamellare 3M™ 339 è dotata di lamelle di tela abrasiva in ossido di alluminio di peso X flessibile. Le nostre ruote lamellari sono a base di resina montate su un albero.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)167x177x177 mm
Peso imballaggio1401 g
Diametro80 mm
Spessore50 mm
Grano240
50 mm
7,41 IVA esclusa
/ Unità
9,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione