ARTICOLO 7000077925

Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:17187
Rubix:999250612002702
Produttore:7000077925
EAN:04046719750719
ARTICOLO 7000077925

Riepilogo info tecniche

Diametro101,6 mm
Spessore6 mm
Grano80
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077925


Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno
La ruota combinata 3M™ è realizzata con una mescola unica di abrasivi cosparsi con ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Le nostre ruote combinate sono progettate per una vasta gamma di finiture.

Punti di forza

Minerale: Alluminio (Tipo A);Combinazione di azione di taglio e finitura delicata;Rimuove i graffi;Genera una finitura uniforme

Applicazioni

Da utilizzare per un'ampia gamma di finiture

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio214 g
Diametro101,6 mm
Spessore6 mm
Grano80
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione