MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/2 50MM 7100000860

Scotch-Brite™ Ruota compressa Roloc™ EXL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:17185
Rubix:999190300024808
Produttore:7100000860
EAN:00048011171852
MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/2 50MM 7100000860
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Spessore6 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED DISCHI COMPRESSI ATTACCO ROLOC XL-UR SPESSORE 6,35 - MINERALE/DUREZZA A/2 50MM 7100000860


Fabbricato con struttura a fibre non tessute compressa e distribuzione di grana uniforme, il disco unificato EXL produce risultati professionali e uniformi di lucidatura della saldatura, sbavatura per parti di aeromobili, nonché miscelazione e finitura su una varietà di metalli, plastiche e materiale composito. Abbiamo scelto il materiale EXL nelle densità più elevate per una resistenza estrema, fornendo potenza di taglio aggressiva per un'efficace sbavatura di bordi e angoli senza danneggiare il pezzo. Le densità inferiori sono morbide e conformabili, adatte alla finitura di superfici sagomate. Il disco è dotato del sistema di rilascio rapido 3M™ Roloc™ per un cambio del disco facile e veloce. I dischi Roloc consentono l'utilizzo sia del bordo che della superficie del disco senza interruzione per il fissaggio. Gradi disponibili: Fine, medio e ruvido. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e sono progettati per essere facilmente e velocemente collegati al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili 3M Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.
Il disco unificato Scotch-Brite™ Roloc™ EXL è forte ed efficace per la sbavatura e finitura dei bordi. Il disco ha ottime prestazioni in una varietà di applicazioni di lavorazione dei metalli e pezzi lavorati dove le tolleranze strette sono importanti.

Punti di forza

La robusta struttura unificata fornisce una sbavatura e una finitura dei bordi efficiente
La struttura a rete aperta compressa e la distribuzione uniforme della grana offre un'azione di taglio omogenea
Le densità morbide assicurano conformabilità e flessibilità per rifinire superfici piane, sagomate o irregolari senza danneggiare la parte
Le morbide densità offrono conformabilità e flessibilità per superfici di finitura piatte, sagomate o irregolari senza danneggiare la parte
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase




Applicazioni

Da utilizzare in varie applicazioni di lavorazione dei metalli
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio17 g
Diametro50,8 mm
Spessore6 mm
Granomedia
Applicazionefinitura
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione